Protichemická ochranná rukavica vyrobená z prírodného latexu a chloroprénu
Protichem. ochr. rukavica, prír. latex, chloroprén
RUKAVICE-CHEM-LATEX-CHLPR-320MM-SZ8
Obj. č.
0899435508
EAN 4049557927169
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bavlnená vypchávka na vnútornej strane
- 100 % vodotesnosť
- Mimoriadna citlivosť
- Dobrá odolnosť voči zriedeným kyslým a zásaditým roztokom
- Dobrá odolnosť voči mechanickému zaťaženiu
- Proces výroby bez obsahu silikónu
- Vhodné na manipuláciu s potravinami
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Čistenie a údržba
- Chemický priemysel
- Potravinársky priemysel
- Laboratórne práce
Veľkosť | 8 |
Materiál | Zmes prírodného latexu a chloroprénu |
Povrchová úprava vnútrajška | Podšívka zbavlneného odpadu |
Normy | EN 388, EN 374, EN 420 |
Kategória ochrany | 3 |
Dĺžka | 320 mm |
Hrúbka materiálu | 0,67 mm |
Tolerancia, hrúbka materiálu (+/-) | 0,03 mm |
Farba | Čierna |