Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Protichemické ochranné rukavice Ansell Sol-Vex 37-675

Protichem. ochr. rukavica Ansell Sol-Vex 37-675

Obj. č. 1931007909

EAN 4046777281934

Cena za zvolené balenie
Protichemické ochranné rukavice Ansell Sol-Vex 37-675

Obj. č. 1931007909

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 12 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Thin, versatile, chemical-resistant glove for comfortable hand protection
  • Sortiment nitrilových rukavíc Sol-Vex® od spoločnosti Ansell dosahuje optimálne výsledky v suchých a mokrých podmienkach, pri ktorých je prvotriedna ochrana pred chemickými látkami nevyhnutná.

  • Vďaka mimoriadne vysokej oderuvzdornosť poskytuje táto opakovane použiteľná rukavica vynikajúce pohodlie, čo z nej robí ideálnu voľbu pre bezpečnú manipuláciu s agresívnymi chemickými látkami.

  • Podkladová vrstva z bavlneného velúru poskytuje používateľovi mimoriadne pohodlie s flexibilitou a voľnosťou pohybu nitrilovej gumy Ansell. Diamantové ukončenie zlepšuje úchop.

  • Nekĺzavá textúrovaná konečná úprava znižuje riziko zamietnutia krehkých dielov v dôsledku poškodenia, čím minimalizuje nepriame náklady
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Chemické postupy spracovania

  • Rafinovanie ropy a ropných produktov

  • Výroba kovov

  • Poľnohospodárske chemické látky

  • Polygrafický priemysel

Veľkosť

10

Materiál

Nitril

Povrchová úprava vnútrajška

Podšívka zbavlneného odpadu

Normy

EN 374, EN 388

Dĺžka

33 cm

Hrúbka materiálu

0,38 mm

Farba

Zelená

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie