Protichemické ochranné rukavice Ansell Sol-Vex 37-675
Protichem. ochr. rukavica Ansell Sol-Vex 37-675
Obj. č. 1931007907
EAN 4046777281910
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Thin, versatile, chemical-resistant glove for comfortable hand protection
- Sortiment nitrilových rukavíc Sol-Vex® od spoločnosti Ansell dosahuje optimálne výsledky v suchých a mokrých podmienkach, pri ktorých je prvotriedna ochrana pred chemickými látkami nevyhnutná.
- Vďaka mimoriadne vysokej oderuvzdornosť poskytuje táto opakovane použiteľná rukavica vynikajúce pohodlie, čo z nej robí ideálnu voľbu pre bezpečnú manipuláciu s agresívnymi chemickými látkami.
- Podkladová vrstva z bavlneného velúru poskytuje používateľovi mimoriadne pohodlie s flexibilitou a voľnosťou pohybu nitrilovej gumy Ansell. Diamantové ukončenie zlepšuje úchop.
- Nekĺzavá textúrovaná konečná úprava znižuje riziko zamietnutia krehkých dielov v dôsledku poškodenia, čím minimalizuje nepriame náklady
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Chemické postupy spracovania
- Rafinovanie ropy a ropných produktov
- Výroba kovov
- Poľnohospodárske chemické látky
- Polygrafický priemysel
Veľkosť | 8 |
Materiál | Nitril |
Povrchová úprava vnútrajška | Podšívka zbavlneného odpadu |
Normy | EN 374, EN 388 |
Dĺžka | 33 cm |
Hrúbka materiálu | 0,38 mm |
Farba | Zelená |