Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Protichemické ochranné rukavice Ansell Sol-Vex 37-675

Protichem. ochr. rukavica Ansell Sol-Vex 37-675

Obj. č. 1931007908

EAN 4046777281927

Cena za zvolené balenie
Protichemické ochranné rukavice Ansell Sol-Vex 37-675

Obj. č. 1931007908

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 12 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Thin, versatile, chemical-resistant glove for comfortable hand protection
  • Sortiment nitrilových rukavíc Sol-Vex® od spoločnosti Ansell dosahuje optimálne výsledky v suchých a mokrých podmienkach, pri ktorých je prvotriedna ochrana pred chemickými látkami nevyhnutná.

  • Vďaka mimoriadne vysokej oderuvzdornosť poskytuje táto opakovane použiteľná rukavica vynikajúce pohodlie, čo z nej robí ideálnu voľbu pre bezpečnú manipuláciu s agresívnymi chemickými látkami.

  • Podkladová vrstva z bavlneného velúru poskytuje používateľovi mimoriadne pohodlie s flexibilitou a voľnosťou pohybu nitrilovej gumy Ansell. Diamantové ukončenie zlepšuje úchop.

  • Nekĺzavá textúrovaná konečná úprava znižuje riziko zamietnutia krehkých dielov v dôsledku poškodenia, čím minimalizuje nepriame náklady
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Chemické postupy spracovania

  • Rafinovanie ropy a ropných produktov

  • Výroba kovov

  • Poľnohospodárske chemické látky

  • Polygrafický priemysel

Veľkosť

9

Materiál

Nitril

Povrchová úprava vnútrajška

Podšívka zbavlneného odpadu

Normy

EN 374, EN 388

Dĺžka

33 cm

Hrúbka materiálu

0,38 mm

Farba

Zelená

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie