Protichemické ochranné rukavice
Protichem. ochr. ruk. Ansell TouchNTuff 69-318
Obj. č. 1931020485
EAN 4056807355184
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ansell TouchNTuff® 69-318
- Univerzálne pre obe ruky
- Flexibilná, vynikajúce pohodlie
- Chladnejšia ako vinyl, lepší pohyb prstov a bezpečnejšie uchopenie
- Textúrovaný dizajn
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Elektronický priemysel
- Laboratórna analýza
- Farmaceutické výrobky
Farba | Prírodná |
Veľkosť | 8,5 – 9 |
Materiál | prírodný latex |
Normy | EN 374 |
Kategória ochrany | 3 |
Dĺžka | 240 mm |
Hrúbka materiálu | 0,12 mm |