Protichemické ochranné rukavice
Protichemická ochranná rukavica, Uvex Protect
Obj. č. 1931010194
EAN 4052713648549
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uvex Protector NK4025B
Veľmi odolná ochranná rukavica, ktorá spája nepriepustnosť a optimálnu ochranu proti porezaniu s viacvrstvovou technológiou
- Osvedčené v súlade s normou EN 388-2016 (4 X 4 4 C) a normou EN ISO 374-1:2016/Typ A (J K N O P T)
- Vysoká odolnosť proti porezaniu vďaka viacvrstvovému usporiadaniu materiálu zloženého z bavlny, HPPE a skla
- Dobrá odolnosť proti mastnote, minerálnym olejom a škále chemických látok
- Dobrý úchop v mokrých, vlhkých a mastných podmienkach
- Veľmi pohodlné
- Bez obsahu škodlivých látok v súlade s certifikáciou OEKO-TEX® Standard 100
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Práce spojené s vysokým rizikom tržných poranení a kontaktu s chemickými látkami
- Pracovné činnosti s vysokým mechanickým namáhaním
- Spracovanie plechov
- Strojárstvo a výroba nástrojov
Veľkosť | 9 |
Materiál | Nitrilkaučuk |
Normy | EN 388 |
Kategória ochrany | 3 |
Dĺžka | 400 mm |
Farba | Modrá |