Protidoska
Protidoska pre priame a pásové napináky
PRISL.PROTI PLATNICKA-SPN-A2-(SHR-M6X14
Obj. č. 088050018
EAN 4024835848879
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre priame a pásové napináky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka (L) | 45 mm |
Šírka (B) | 20 mm |
Hrúbka (s) | 1,5 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) (A) | 28 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |