Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Protidoska

Protidoska pre priame a pásové napináky
PRISL.PROTI PLATNICKA-SPN-A2

Obj. č. 088050019

EAN 4024835848909

Cena za zvolené balenie
Protidoska

Obj. č. 088050019

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre priame a pásové napináky
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

45 mm

Šírka (B)

20 mm

Hrúbka (s)

1,5 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (A)

28 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie