Protipožiarna malta
Protipožiarna malta kombi ETA
MALTA-PROTIPOZIARNA-20L
Obj. č. 0893302220
EAN 4065746695046
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Blokuje oheň a plyny zo spaľovania
- Minimálne úrovne uvoľňovania nebezpečných látok
- Dobrá adhézia k mnohým podkladom: betón, murivo, tehla, Leca, sadrokartónové dosky
- 1 % rozpínanie pri vytvrdzovaní
- Mechanické zaťaženie bez výstuže
- Rozstup od 0 mm
- Požiarna odolnosť až do EI 240
Pri použití v protipožiarnych deliacich priečkach sa musia dodržiavať nariadenia ETA 24/0627 a pokyny na montáž spoločnosti Würth.
ETA 24/0627
Hárky údajov(X)
Pre protipožiarne utesnenie zmiešaných prestupov káblov, káblových zväzkov a káblových žľabov, horľavých a nehorľavých rúr v pružných deliacich stenách, masívnych stenách a masívnych podlahách.
Podrobné informácie o konfigurácii káblov a ich utesnení nájdete v norme ETA 24/0627 a v pokynoch na montáž spoločnosti Würth.
1. Povrchy musia byť čisté a zbavené mastnoty a prachu. Pred nanesením úplne namočte povrch a jednotlivé vrstvy.
2. Kovové rúry náchylné na koróziu je nutné ošetriť primárnym náterom.
3. V prípade potreby vytvorte debnenie z dosky z minerálnej vlny a menšie zvyšné medzery uzavrite akrylátom ACR 240.
4. Najskôr pridajte čistú vodu, potom do nádoby na miešanie pridajte maltu. Poriadne zamiešajte. Na 1 l vody pridajte približne 2 l malty. Pri miešaní pridávajte vždy najskôr vodu, až potom maltu.
5. Do otvoru naneste maltu/uhlaďte ju a otvor vyplňte do požadovanej hĺbky. Úplne vyplňte všetky medzery.
Hmotnosť obsahu | 15 kg |
Obal | Vrece |
Trieda požiarnej odolnosti | EI240 |
Farba | Biela |
Zmiešavací pomer | 2:1 |
Doba spracovania max. | 15 min |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 18 Mesiac |
Teplota spracovania min. | 5 °C |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | Skladovanie v suchu, 5°C až 30°C |
Viskozita/konzistencia | Prášok |
Odolnosť proti tlaku min. | 2,5 N/mm² |
Chemický základ | Síran vápenatý |
Odolnosť proti tlaku max. | 4,85 N/mm² |
Zápach/vôňa | Bez zápachu |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!