Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Protipožiarna pena Kombi - PROTIPOZIARNA PENA BS2K KOMBI
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/zn1e2UAo424

Protipožiarna pena Kombi - PROTIPOZIARNA PENA BS2K KOMBI - 1

Protipožiarna pena Kombi

Protipožiarna pena Kombi
PROTIPOZIARNA PENA BS2K KOMBI

Obj. č. 0893303200

EAN 4058794660869

Cena za zvolené balenie
Protipožiarna pena Kombi

Obj. č. 0893303200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dvojzložková protipožiarna pena s PU základom a vynikajúcimi protipožiarnymi vlastnosťami. Napúchavá.
  • Ľahká a rýchla inštalácia

  • Žiadny povlak na povrchu kábla alebo priečky

  • Vďaka protipožiarny tvárniciam možno rýchlo a nákladovo efektívne uzavrieť väčšie priestory v priečke

  • Flexibilná pena, ktorú možno ľahko pridať v neskoršej fáze

  • Možnosť premaľovania

  • Aplikácia bez prachu

  • PE a PVC rúry s priemerom do 50 mm je možné viesť bez protipožiarnej manžety
Doklad o výkone (Pub)

Nástenné a stropné vedenie, ohňovzdorné Z-19.53-2379

Upozornenie

Na priečke môžu zostať debniace materiály z lepenky alebo plastu.

Nástenné a stropné vedenie, ohňovzdorné Z-19.53-2379

Podrobné informácie o priečke nájdete vo všeobecnom typovom schválení Z-19.53-2337.

Oblasť použitia

Na použitie v systéme [D4]


Protipožiarna pena, kombinovaná [D4]



Pre stenové a stropné potrubia s triedou požiarnej odolnosti, odolnosť pre káblové nosné systémy, elektroinštalačné potrubia a horľavé a nehorľavé potrubia.

Obsah

380 ml

Obal

Kartuša

Farba

Červenohnedá

Trieda požiarnej odolnosti

Odolné voči požiaru

Výťažnosť (objem) cca.

2,1 l

Rezateľnosť po

90 s

Teplota spracovania min.

20 °C

Teplota spracovania max.

25 °C

Teplota spracovania, okolie min.

25 °C

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

Skladovanie v suchu, 5°C až 30°C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

12 Mesiac

Oblasť použitia
Triedy požiarnej odolnosti EN 13501-2:2010 EI 30//60/90/120
V stropoch a stenách vyrobených z: pórobetón, betón, železobetón, murivo a ľahké deliace priečky s drevenými alebo kovovými podkladovými konštrukciami podľa normy EN 13501-2:2009 A1: > EI 90/REI 90
Pre káble a potrubia Káble, telekomunikačné káble, optické káble, medené, oceľové rúry, rúry z nehrdzavejúcej ocele a liatinové rúry, plastové rúry, elektroinštalačné rúry
Maximálne vyplnenie priečky 60 %
Prípustné umiestnenia inštalácie v priečkovom systéme
Kombinované priečky (káble a potrubia) Káblové priečky
Komponenty Minimálna hrúbka Klasifikácia
komponentu
Protipožiarna odolnosť* Minimálna
hrúbka priečky*
Maximálne
rozmery priečky
Protipožiarna odolnosť* Minimálna
hrúbka priečky*
Maximálne
rozmery priečky
Masívna stena:
Pórobetón,
betón,
železobetón, murivo
100 mm EN 13501-2 EI 60 144 mm Š x V
450 x 500
(mm)
EI 60 100 mm/
144 mm
270 x 270
[mm]
∅ 300 mm
EI 90 144 mm/
200 mm
EI 90 200 mm EI 120 200 mm/
250 mm
Ľahké predelenie:
Konštrukcia z drevených alebo oceľových stojok
s
obložením na oboch stranách
100 mm EN 13501-2 EI 60 144 mm Š x V
450 x 500
(mm)
EI 60 100 mm/
144 mm
270 x 270
[mm]
∅ 300 mm
EI 90 144 mm/
200 mm
EI 90 200 mm EI 120 200 mm/
250 mm
Masívny strop:
Pórobetón,
betón,
železobetón
150 mm EN 13501-2 EI 60 144 mm Š x V
450 x 500
(mm)
EI 60 100 mm/
144 mm
270 x 270
[mm]
∅ 300 mm
EI 90 144 mm/
200 mm
EI 90 200 mm EI 120 200 mm/
250 mm
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Aplikačná pištoľ Pre protipožiarnu penu Kombi

PISTOL APLIKACNA (FPFM-COMBO)
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Aplikačná pištoľ Pre protipožiarnu penu Kombi

APLIKACNA PISTOL EASY MAX

x 12 ks
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Protipožiarna tvárnica

PROTIPOZIARNY VYPLNOVY KAMEN

Na použitie v kombinácii s protipožiarnou penou
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie