Protipožiarny akrylátový tmel ACR 240
Akrylátový tmel na protipožiarnu ochranu ACR 240
TMEL PROTIPOZIARNY-ACR-240-BIELY-600ML


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Požiarna odolnosť až do EI 240
- Rýchla inštalácia prevažne na jednej strane
- Vynikajúce odhlučnenie spojov už pri hĺbke 12 mm
- Minimálne úrovne uvoľňovaných nebezpečných látok
- Neobsahuje halogény ani silikón, je pretierateľný
- Dobrá priľnavosť k mnohým povrchom
- Odolný voči vlhkosti a striekajúcej vode
- Bez zápachu a s odolnosťou voči UV žiareniu
- Dôkladne preverený v protipožiarnych inštaláciách
Použitie na protipožiarne prepážky alebo tesnenia spojov musí byť v súlade s normou ETA-21/0084, ETA-21/0085 a pokynmi na montáž.
Utesnenie lineárnych spojov ETA 21/0084
Prepážky ETA-21/0085
Hárky údajov(X)
- Na protipožiarne utesnenie vodorovných a zvislých spojov s minimálnym zaťažením rozpínania v plných stenách, pružných priečkach a plných podlahách.
- Na protipožiarne utesnenie kovových a plastových potrubí, či elektrických káblov v plných stenách, pružných priečkach a plných podlahách.
Povrchy musia byť čisté, zbavené prachu a mastnoty. Pripojte aplikačnú pištoľ. Na presnú prácu použite špachtľu alebo nôž. Ak je potrebný výplňový materiál, bezpečne ho aplikujte v stanovenej hĺbke.
Farba | Biela |
Trieda stavebného materiálu | B-s1, d0 – nízka horľavosť |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 30 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac |
Obsah | 600 ml |
Chemický základ | Akrylát |
Obal | Tubulárna kazeta na film |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | pri 10 °C až 30 °C |
Hustota | 1.56 g/cm³ |
Teplotná odolnosť vytvrdnutého materiálu min. | -20 °C |
Teplotná odolnosť vytvrdnutého materiálu max. | 70 °C |
Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min. | 25 min |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 984.000 g |