Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Protipožiarny akrylátový tmel ACR 240

Akrylátový tmel na protipožiarnu ochranu ACR 240
TMEL PROTIPOZIARNY BIELY 310ML

Obj. č. 0893311000
EAN 4065233044050
Cena za zvolené balenie
Protipožiarny akrylátový tmel ACR 240

Obj. č. 0893311000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rozpínací,vysokovýkonný protipožiarny akrylátový tmel na protipožiarne utesnenie lineárnych spojov a servisných priechodov.
  • Požiarna odolnosť až do EI 240

  • Rýchla inštalácia prevažne na jednej strane

  • Vynikajúce odhlučnenie spojov už pri hĺbke 12 mm

  • Minimálne úrovne uvoľňovaných nebezpečných látok

  • Neobsahuje halogény ani silikón, je pretierateľný

  • Dobrá priľnavosť k mnohým povrchom

  • Odolný voči vlhkosti a striekajúcej vode

  • Bez zápachu a s odolnosťou voči UV žiareniu

  • Dôkladne preverený v protipožiarnych inštaláciách
Upozornenie

Použitie na protipožiarne prepážky alebo tesnenia spojov musí byť v súlade s normou ETA-21/0084, ETA-21/0085 a pokynmi na montáž.

Utesnenie lineárnych spojov ETA 21/0084


Prepážky ETA-21/0085

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na protipožiarne utesnenie vodorovných a zvislých spojov s minimálnym zaťažením rozpínania v plných stenách, pružných priečkach a plných podlahách.

  • Na protipožiarne utesnenie kovových a plastových potrubí, či elektrických káblov v plných stenách, pružných priečkach a plných podlahách.
Pokyny

Povrchy musia byť čisté, zbavené prachu a mastnoty. Pripojte aplikačnú pištoľ. Na presnú prácu použite špachtľu alebo nôž. Ak je potrebný výplňový materiál, bezpečne ho aplikujte v stanovenej hĺbke.

Farba

Biela

Trieda stavebného materiálu

B-s1, d0 – nízka horľavosť

Teplota spracovania min./max.

5 do 30 °C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Obsah

310 ml

Chemický základ

Akrylát

Obal

Kartuša

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri 10 °C až 30 °C

Hustota

1.56 g/cm³

Teplotná odolnosť vytvrdnutého materiálu min.

-20 °C

Teplotná odolnosť vytvrdnutého materiálu max.

70 °C

Čas na vytvorenie kožovitého povrchu min.

25 min

Hmotnosť výrobku (na kus)

554.000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie