Protipožiarny cement MG III
Protipožiarny cement MG III
PROTIPOZIARNY CEMENT 25KG

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Neprepúšťa oheň a horľavé plyny
Znižuje teplotu
Oddeľuje miestnosti
Odolnosť voči striekajúcej vode a silnému prúdu vody pri hasení požiaru
Mechanicky stabilný
Vhodný na
- čerpanie
- pretláčanie
- manuálnu inštaláciu
Zmes pripravená na použitie
Stabilný aj pri inštalácii vo vysokých výškach
Na izoláciu kanálov v stenách a stropoch použite minerálnu vlnu A1 alebo A2 s teplotou tavenia < 1 000 °C v súlade s normou DIN 4102.
Hárky údajov(X)
Na použitie v systémoch B1, F, F2, F3, G1, G2, H, H1, H2, H3 a I
- Káblová skrinka, B1
- Prepážka na potrubie M, F
- Prepážka na potrubie M svetlá, F2
- Prepážka na potrubie I plus/I ISO, F3
- Rozpínacia prepážka na potrubie, G1
- Prepážka na potrubie dB, G2
- Prepážka na potrubie Z, H
- Prepážka na potrubie KL, H1
- Prepážka na potrubie, rozpínacia podložka Plus, H2
- Prepážka na potrubie, rozpínacia páska Plus, H3
- Systém spojok K, I
Utesňuje stenové a stropné kanále pre izolované a neizolované nehorľavé potrubia.
Možno taktiež použiť na utesnenie prepážok s niekoľkými kanálmi, keďže neexistuje žiadne obmedzenie týkajúce sa priemeru potrubia alebo rozmerov prepážky
Utesňuje stenové a stropné kanále pre izolované a neizolované plastové potrubia s priemerom < 32 mm bez potreby ďalších opatrení.
Obal | Vrece |
Hmotnosť obsahu | 25 kg |
Farba | Sivá |
Trieda stavebného materiálu | A1 – nehorľavé |
Chemický základ | Chlorid horečnatý |
Hustota | 1.392 kg/m³ |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 9 Mesiac |
Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby | Skladovanie v suchu, 5°C až 25°C |
Podmienka pre triedu stavebného materiálu | podľa ENISO13501-1 |