Protiprachová zátka GPN 920 A
Tesniaca zátka GPN 920 A
Obj. č. 0598929998
EAN 4055375785522
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
GPN 920, typ A, polyetylén (PE- LD), červená
Štandardná ochrana:
Chráni otvorené konektory pred nečistotami a poškodením.
Utesnenie:
Zabraňuje vniknutiu alebo úniku tekutín v rámci určitých prahových hodnôt.
Dodatočné informácie:
Uchytenie vďaka lisovanému očku.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitá veľkosť | 1/4 inch |
Priemer drieku min. (B) | 11 mm |
Max. priemer drieku (C) | 12 mm |
Priemer otvoru (P) | 22 mm |
Dĺžka jazyka (N) | 125 mm |
Iné č. normy | GPN 920 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Červená |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |