Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Protiprachové dvere

Súprava protiprachových dverí, 2 ks
DVERE PLAST.SET-KLEBBA-L2,2XB1,1M-2

Obj. č. 0992419990

EAN 4050642313392

Cena za zvolené balenie
Protiprachové dvere

Obj. č. 0992419990

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zatvárateľný dverový priechod vyrobený zo špeciálneho protiprachového flaušu so zipsom pripevnený obojstrannou lepiacou páskou (je priložená)

Špeciálny protiprachový, ale priedušný flauš


  • Chráni susediace miestnosti pred prachom pri renováciách

  • Taktiež zakrýva a zabraňuje nežiaducemu vstupu na stavenisko

  • Priepustný materiál umožňuje cirkuláciu čerstvého vzduchu


  • Jednoduché zatváranie pomocou vysokokvalitného zipsu na oboch stranách

  • Flexibilné použitie pre všetky rozmery dverí až do max. 1 m x 2,10 m

  • Najjednoduchšia montáž – protiprachové dvere sa pripevňujú obojstrannou lepiacou páskou a z väčšiny povrchov sa potom dajú odstrániť bez zanechania zvyškov

  • Opakovane použiteľné
Upozornenie

Lepiaca páska sa po aplikácii nesmie vystaviť priamemu slnečnému svetlu. Povrch musí byť suchý, bez prachu a mastnoty. Náter alebo lak musia byť úplne suché. Nepoužívajte na mramorových ani žulových povrchoch, veľmi nasiakavých povrchoch s nedostatočnou vnútornou stabilitou, ako sú nátery, ktoré sa oddeľujú od steny. Na podozrivých miestach odporúčame vykonať skúšku lepivosti.

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Všetky práce, počas ktorých musia byť susedné miestnosti chránené proti prachu alebo nečistotám, napríklad prestavby, elektroinštalačné alebo vodoinštalačné práce, maľovanie, murovanie nasucho alebo brúsenie podlahy.

Materiál

Polypropylénové rúno

Základ lepidla

Akrylová disperzia

Výška

2,1 m

Šírka

1,1 m

Priechodná výška

1,9 m

Priechodná šírka

0,7 m

Dĺžka lepiacej pásky

7 m

Šírka lepiacej pásky

38 mm

Teplota spracovania min.

15 °C

Doba použitia max.

7 d

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri teplote 20°C a vlhkosti 50%

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie