Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Protišmyková rohož

Protišmyková rohož, granulovaná podložka
PODLOZKA PROTISMYKOVA-CIERNA-100X200X8MM

Obj. č. 071392 921

EAN 4056807258102

Cena za zvolené balenie
Protišmyková rohož

Obj. č. 071392 921

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 150 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Riešenie, ktoré šetrí čas a náklady, pričom súčasne zvyšuje koeficienty priľnavosti a kĺzania a znižuje počet popruhov potrebných na zaistenie nákladu.

Spĺňa požiadavky normy VDI 2700 Blatt 15 a VDI 2700 Blatt 9


Protišmykové rohože Regupol® presahujú túto minimálnu požiadavku o 15 – 50 % v závislosti od kombinácie použitého materiálu



Odolnosť voči UV žiareniu, chloridu sodnému, palivám atď.


Jednoduché čistenie: stačí vytriasť, povysávať, umyť alebo v prípade potreby vyčistiť pomocou vysokotlakového čističa



  • Šetria čas a materiál: v závislosti od rozmerov možno pomocou jednej podložky zabezpečiť proti kĺzaniu 2 palety

  • Možná likvidácia s komunálnym odpadom podľa kódu odpadu EAK 070299 pri súčasnom dodržiavaní miestnych nariadení

  • Možno taktiež použiť na ochranu tovaru pred poškodením alebo ako podlahové rohože
Doklad o výkone (Pub)

Základný materiál protišmykových rohoží tvorí značkový produkt Regupol® 7210 LS plus, na báze SBR/NBR a testovaný rôznymi výskumnými ústavmi vrátane Frauenhofer Institut IML, DEKRA, Deutsche Bahn AG, TÜV NORD, IFV, TUL-LOG, BIA, VDZ GmbH


  • Sila v ťahu zodpovedá norme DIN EN ISO 1798 ≥ 0,60 N/mm²

  • Predĺženie pri pretrhnutí podľa normy DIN EN ISO 1798 ≥ 60 %
Upozornenie

Na zaistenie dobrých protišmykových vlastností je potrebné povrch dôkladne očistiť.



Keďže vypočítanie externých vplyvov v praxi je náročné (vlhkosť, znečistené povrchy nákladu atď.), odporúčame, aby ste pri výpočte požiadaviek na zaistenie pomocou našej kalkulačky LASI (obj. č. 0990 120 009) použili koeficient trenia 0,6 µ.



Rohož možno použiť niekoľkokrát predtým, ako dosiahne zákonný stav likvidácie podľa testov, ktoré realizovala spoločnosť VDZ Dortmund.


Rohož dosiahne zákonný stav likvidácie, keď sa na nej objavia trhliny, diery alebo sa deformuje, prípadne ak príde do kontaktu s olejmi, palivom, chemickými látkami atď.

Oblasť použitia

Základný materiál protišmykových rohoží tvorí značkový produkt Regupol® 7210 LS plus, na báze SBR/NBR a testovaný rôznymi výskumnými ústavmi vrátane Frauenhofer Institut IML, DEKRA, Deutsche Bahn AG, TÜV NORD, IFV, TUL-LOG, BIA, VDZ GmbH


  • Sila v ťahu zodpovedá norme DIN EN ISO 1798 ≥ 0,60 N/mm²

  • Predĺženie pri pretrhnutí podľa normy DIN EN ISO 1798 ≥ 60 %
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pre

Ťažké zaťaženie, Normálne zaťaženie

Súčiniteľ trenia min.

0,6 µ

Súčiniteľ trenia max.

0,8 µ

Hrúbka materiálu

8 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-40 do 115 °C

Materiál

Gumové granule, chemicky viazané s PUR

Farba

Čierna so zelenými a žltými farebnými časticami

Šírka

200 mm

Dĺžka

100 mm

Plošná hmotnosť na m²

6,88 kg

Objemová hmotnosť

860 kg/m³

Min. predĺženie pri pretrhnutí

60 %

Trieda stavebného materiálu / podmienky

E – normálne horľavé / podľa ENISO13501-1

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie