Protišmyková rohož
Protišmyková rohož pre vybavenie vozidla
PODLOZKA PROTISMYKOVA-VEH-MAM89
Obj. č. 0963580189
EAN 4056808794012
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na zaistenie nákladu
Zodpovedá usmerneniam normy VDI 2700, hárok 14
Obklad z mäkkej PVC peny
Hrúbka len 3,0 mm
Preto je úplne flexibilná, ľahká, nenáročná na miesto a odolná voči deformácii
Vyrovnáva drobné povrchové nerovnosti
Je možné použiť na obidvoch stranách
Uzatvorený povrch
Nezadržiava tekutiny, preto sa na nej netvorí námraza v zimných mesiacoch
Vysoký koeficient klzného trenia
0,8 – 1,0 μ
Odolnosť voči roztrhnutiu
- Pozdĺžny smer ≥ 352 N/5 cm
- Priečny smer ≥ 176 N/5 cm
Predĺženie pri roztrhnutí
- Pozdĺžny smer ≥ 22 %
- Priečny smer ≥ 21 %
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Šírka | 428 mm |
Dĺžka | 552 mm |
Hrúbka | 3 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0,202 kg |
Farba | Čierna |
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |