Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Protišmyková rohož

Protišmyková rohož pre vybavenie vozidla
PROTISMYKOVA PODLOZKA-VOZ-MAM69

Obj. č. 0963580169

EAN 4061975235244

Cena za zvolené balenie
Protišmyková rohož

Obj. č. 0963580169

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zaistenie nákladu

Zodpovedá usmerneniam normy VDI 2700, hárok 14



Obklad z mäkkej PVC peny



Hrúbka len 3,0 mm


Preto je úplne flexibilná, ľahká, nenáročná na miesto a odolná voči deformácii



Vyrovnáva drobné povrchové nerovnosti



Je možné použiť na obidvoch stranách



Uzatvorený povrch


Nezadržiava tekutiny, preto sa na nej netvorí námraza v zimných mesiacoch



Vysoký koeficient klzného trenia


0,8 – 1,0 μ



Odolnosť voči roztrhnutiu


  • Pozdĺžny smer ≥ 352 N/5 cm

  • Priečny smer ≥ 176 N/5 cm


Predĺženie pri roztrhnutí


  • Pozdĺžny smer ≥ 22 %

  • Priečny smer ≥ 21 %
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka

1000 mm

Dĺžka

5000 mm

Hrúbka

3 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

4919,500 g

Farba

Čierna

Materiál

PVC – polyvinylchlorid

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie