Protišmyková rohož, granulovaná
Protišmyková rohož, granulovaná
PODLOZKA NESMYKLAVA CIERNA 5000X250X8MM
Obj. č. 071392 915
EAN 4053479336947
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny produkt na použitie v kombinácii s riešeniami na upevnenie nákladu
Zabezpečený koeficient trenia minimálne 0,6 μ
Možné presné vypočítanie požiadaviek na zaistenie materiálu.
Testované výskumným ústavom Fraunhofer Institute podľa normy VDI 2700, hárok 14 s koeficientom kĺzania a trenia µ > 0,6
Testované výskumným ústavom Fraunhofer Institute podľa normy VDI 2700, hárok 14 s koeficientom kĺzania a trenia µ > 0,6
Hárky údajov(X)
Pripevnenie nákladu
Vhodné pre | Ťažké zaťaženie, Normálne zaťaženie |
Súčiniteľ trenia min. | 0,6 µ |
Hrúbka materiálu | 8 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -40 do 115 °C |
Materiál | Gumové granule, chemicky viazané s PUR |
Farba | Čierna |
Šírka | 250 mm |
Dĺžka | 5000 mm |
Plošná hmotnosť na m² | 6,88 kg |
Objemová hmotnosť | 860 kg/m³ |
Min. predĺženie pri pretrhnutí | 60 % |
Trieda stavebného materiálu / podmienky | E – normálne horľavé / podľa ENISO13501-1 |