„Protišmyková“ značkovacia lepiaca páska na podlahy
PODLAH. LEP. PASKA PROTIS. BIELA 50MM
Obj. č. 0812449676
EAN 4056807861401
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečnosť a dobrá viditeľnosť
- Retroreflexný protišmykový povrch s odolnosťou proti pošmyknutiu triedy R11
- Samolepiaca ako dlhotrvajúca alternatíva k farebnému značeniu
Pre ľahké až stredné zaťaženie
- Vhodná pre intenzívnejšiu chôdzu
- Odolná voči kolieskovému dopravnému zaťaženiu, ako sú paletové vozíky, prepravky a kontajnery na kolieskach
S robustným PU nosičom
- Vysoká odolnosť proti odtrhnutiu a opotrebovaniu na zaistenie dlhej životnosti
- Dobrá odolnosť voči roztrhnutiu
- Vysoká stabilita okrajov, menej náchylná na poškodenie pri prejazde alebo chôdzi
Odolné voči teplotám a starnutiu
- Dlhotrvajúca, aj v meniacich sa podmienkach vo vnútorných aj vonkajších priestoroch
- Odolná voči vlhkosti a mokru
Jednoduchá aplikácia
- Samolepiaca s ľahkou aplikáciou
- Možno po nej jazdiť bezprostredne po aplikácii
- Odolnosť voči znečisteniu a ľahké čistenie
Dobrá priľnavosť aj na veľmi náročných povrchoch
- Pre hladké a štruktúrované povrchy vo vnútorných aj vonkajších priestoroch
- Vhodná na hladký betónový podklad, nátery EP/PU/MMA, protišmykové nátery EP/PU/MMA, dlaždice, betónovú dlažbu a asfalt
- Na použitie v exteriéri aplikujte najskôr butylový náter. Výrazne tak zvýšite silu priľnavosti lepiacej pásky na všetkých povrchoch.
- Je potrebné predchádzať otáčaniu a zatáčaniu priemyselných nákladných vozidiel alebo iných ťažkých vozidiel na páske. Môže to poškodiť pásku.
Pokyny na použitie predstavujú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na širokú škálu možností použitia, ako aj podmienky skladovania a používania, nenesieme zodpovednosť za výsledok pri konkrétnom použití.
Akékoľvek technické informácie alebo rady poskytnuté našou bezplatnou zákazníckou službou sa poskytujú s vylúčením akejkoľvek zodpovednosti, pokiaľ tieto rady alebo informácie nie sú súčasťou nášho zmluvne dohodnutého rozsahu služieb alebo poradca nekonal úmyselne. Zaisťujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky.
Hárky údajov(X)
Odolná samolepiaca páska na značenie podláh, ktorá sa používa na bezpečné označenie dopravných zón a pracovných priestorov bez rizika pošmyknutia. Povrch odolný voči znečisteniu, retroreflexný a protišmykový (R11) zlepšuje viditeľnosť – aj pri slabom osvetlení – a znižuje riziko pošmyknutia na hladkých, neupravených a nerovných povrchoch.
Vhodná pre vnútorné aj vonkajšie priestory, napr. na značenie a zabezpečenie chodníkov, dopravných pruhov, prechodov, ramp, schodov, vchodov a východov a nebezpečných zón. Pásku je možné rýchlo nalepiť, je vhodná na chôdzu ihneď po nalepení a vďaka svojej mimoriadne vysokej odolnosti proti opotrebovaniu je ideálna na použitie v skladových, logistických a výrobných priestoroch, kde bude vystavená strednému zaťaženiu (napr. paletovými vozíkmi, vozíkmi alebo kontajnermi na kolieskach).
Na zaistenie optimálneho prilepenia musí byť podklad čistý, suchý a zbavený látok, ako sú mazivo, olej, povrchovo aktívne látky, nečistoty a prach. Na niektorých povrchoch sa odporúča použiť aj butylový základný náter – najmä v prípade betónu, asfaltu, neošetreného a nenatretého dreva a všetkých drsných a zrnitých povrchov.
Na zvýšenie priľnavosti a životnosti by sa mala protišmyková značkovacia lepiaca páska na podlahy po nalepení pevne pritlačiť na miesto. Na to sa zvlášť dobre hodí vyhladzovací valček.
Farba | Biela |
Materiál | Spevnená PU tkanina |
Základ lepidla | Syntetický, prírodný kaučuk |
Dĺžka | 12,5 m |
Šírka | 50 mm |
Hrúbka | 1,3 mm |
Teplota spracovania min./max. | 12 do 40 °C |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 70 °C |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 24 Mesiac / Skladovanie v suchu, naležato, bez prístupu prachu, s ochranou pred UV žiarením |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!