Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Protišmykový organizér na ceruzky OrgaAer

PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST CIERNA

Obj. č. 0684602836

EAN 4049557947211

Cena za zvolené balenie
Protišmykový organizér na ceruzky OrgaAer

Obj. č. 0684602836

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rozmery montáže: 392 mm



Protišmyková mäkká povrchová úprava na spodnej časti



Nasprejované mäkké časti


Bez zmenšenia využiteľnej hĺbky



Kompatibilné s čiastočne vysúvateľným systémom OrgaAer


Prispôsobená konfigurácia



Montáž bez použitia nástrojov


Rýchla montáž a demontáž

Upozornenie

Dodacia doba: 5 pracovných dní

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Uhľovo čierna, podobná ako RAL 9005

Materiál

Plast

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Šírka (B)

370 mm

Výška (H)

30 mm

Hĺbka (T)

478 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie