Protišmykový organizér na ceruzky OrgaAer
Organizér na ceruzky OrgaAer s držadlom
PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST STRIEB.SEDA
Obj. č. 0684602835
EAN 4049557947204
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rozmery montáže: 392 mm
Protišmyková mäkká povrchová úprava na spodnej časti
Nasprejované mäkké časti
Bez zmenšenia využiteľnej hĺbky
Kompatibilné s čiastočne vysúvateľným systémom OrgaAer
Prispôsobená konfigurácia
Montáž bez použitia nástrojov
Rýchla montáž a demontáž
Upozornenie
Dodacia doba: 5 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Biely hliník, podobná RAL 9006 |
Materiál | Plast |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Šírka (B) | 370 mm |
Výška (H) | 30 mm |
Hĺbka (T) | 478 mm |