Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Protiúnavová rohož PVC Premium

ROHOZKA-PVC-PREMIUM-BLACK-60X90CM

Obj. č. 0957590130

EAN 4058794199444

Cena za zvolené balenie
Protiúnavová rohož PVC Premium

Obj. č. 0957590130

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Dvojvrstvová podlahová rohož pre náročné aplikácie na suchých pracoviskách.

Protiúnavové rohože prispievajú k zlepšeniu ergonómie pracovných staníc pre stojacu obsluhu. Vlastnosti rohoží pomáhajú chrániť chrbát a kĺby.



Rohož pozostáva zo spodnej strany z penového materiálu PVC a hornej vinylovej časti so šachovnicovým povrchom


  • Vinylová horná strana je samozhášavá, veľmi odolná a trvácna

  • Vrstvy rohože sú laminované

  • Dostupné v čiernej a so žltým bezpečnostným značením
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verzia

Strihanie

Dĺžkaxšírkaxhrúbka

900 x 600 x 14 mm

Farba

Čierna

Materiál

PVC – polyvinylchlorid

Ergonómia (bodový systém)

5 zo 5 bodov

Odolnosť proti šmyku (bodový systém)

3 zo 5 bodov

Odolnosť proti opotrebovaniu (bodový systém)

5 zo 5 bodov

Teplotná odolnosť min./max.

0 do 60 °C

Hmotnosť výrobku (na kus)

4000,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie