Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Protiúnavová rohož, perforované prevedenie

Protiúnavová rohož, gumená, perforovaná

Obj. č. 0957590215

EAN 4058794215366

Cena za zvolené balenie
Protiúnavová rohož, perforované prevedenie

Obj. č. 0957590215

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Gumová podlahová rohož SBR s perforovaným dizajnom pre ťažké aplikácie na suchých a mokrých pracovných staniciach.

Protiúnavové rohože prispievajú k zlepšeniu ergonómie pracovných staníc pre stojacu obsluhu. Vlastnosti rohoží pomáhajú chrániť chrbát a kĺby.



  • Perforovaná štruktúra umožňuje odtekanie tekutín a zachytenie triesok

  • Trieda protipožiarnej ochrany B1 podľa DIN 54332/DIN 4102
Upozornenie

Chemická odolnosť sa musí testovať pre jednotlivé prípady.

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verzia

Strihanie

Dĺžkaxšírkaxhrúbka

1200 x 800 x 10 mm

Farba

Čierna

Materiál

Guma

Ergonómia (bodový systém)

3 zo 5 bodov

Odolnosť proti šmyku (bodový systém)

4 zo 5 bodov

Odolnosť proti opotrebovaniu (bodový systém)

4 zo 5 bodov

Teplotná odolnosť min./max.

-20 do 130 °C

Hmotnosť výrobku (na kus)

5400,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie