Protiúnavová rohož pre zváračské pracovné stanice INSU30
Zváračská rohož na zníženie pracovnej námahy
ROHOZ PRE ZVARA PRAC INSU30-CRN-90X150CM
Obj. č. 0957590261
EAN 4056807249773
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
2-vrstvová podlahová rohož pre zváračské pracovné stanice
Protiúnavové rohože prispievajú k zlepšeniu ergonómie pracovných staníc pre stojacu obsluhu. Vlastnosti rohoží pomáhajú chrániť chrbát a kĺby.
Rohož je vyrobená z penového PVC materiálu na spodnej strane a masívnej vrchnej vrstvy spomaľujúcej oheň
- Vrchná časť odolná voči ohňu, trieda protipožiarnej ochrany Cfl-S1
- Laminované vrstvy rohože
- Protišmykový povrch s dobrým trakčnými vlastnosťami
Upozornenie
Testované v súlade s VDE 0303 – CE a normou EN60243-1:1999.
Oblasť použitia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | Strihanie |
Dĺžkaxšírkaxhrúbka | 900 x 1500 x 15 mm |
Farba | Čierna |
Materiál | PVC – polyvinylchlorid |
Ergonómia (bodový systém) | 4 zo 5 bodov |
Odolnosť proti šmyku (bodový systém) | 3 zo 5 bodov |
Odolnosť proti opotrebovaniu (bodový systém) | 5 zo 5 bodov |
Teplotná odolnosť min./max. | 0 do 60 °C |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 9320,000 g |