Prstencová drôtená kefa so stopkou Nehrdzavejúci drôt (spletaný, jeden rad)
Kefa na disky, drôt z plet. ner. ocele so stopkou
KEFA KOTUCOVA ANTIKOR. SO STOPKOU D75X6
Obj. č. 0714692600
EAN 4065746781800
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálna na používanie na nehrdzavejúcej oceli a hliníku. Na stredné až náročné brúsenie.
- Agresívne brúsenie s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu vďaka spletaným drôtom
Upozornenie
- Vysoké rýchlosti zvyšujú výkon brúsenia a prevádzkovú životnosť
- Na obrobok pôsobia len okrajové končeky štetín. Aj napriek tomu, že nadmerný tlak pri aplikácii nezlepšuje výsledok, zvyšuje potrebný výkon a znižuje prevádzkovú životnosť kefy.
- Pri používaní strojových kief vždy používajte bezpečnostné okuliare a rukavice!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Ideálna na odstraňovanie tesnení podvozku
- Odstraňuje vodný kameň, hrdzu, lak, zvyšky škvary a gumy
- Odihľovanie okrajov
![]() | |
Priemer x použiteľná šírka x priemer hriadeľa (DxAxS) | 75 x 12 x 6 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 15 mm |
Priemer drôtu | 0,50 mm |
Materiál drôtu | Ušľachtilá oceľ |
Verzia | Vpravo spletená, Hladký |
Agresivita | Tvrdé |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 25000 ot/min |
Norma EN | 1083-2 |