Prstencová matica DIN 582, žiarovo galvanizovaná oceľ C15E s certifikátom 3.1
Q/NUT-EYE-DIN582-C15E-(HDG)-M12-3.1
Obj. č. 4947912
EAN 7319005311374
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d) | M12 |
Vnútorný priemer (d1) | 30 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 54 mm |
Priemer dosadacej plochy (d3) | 30 mm |
Materiál | Povrchovo vytvrdzovaná oceľ, 1.1141, C15E |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Nosnosť (F max) | 340 kg |
Menovitý priemer | 12 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |