Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prstencová matica H.Q.E.

Oceľ. prstencová matica, možnosť otočenia o 360°

Obj. č. 51621138

EAN 4052712643484

Cena za zvolené balenie
Prstencová matica H.Q.E.

Obj. č. 51621138

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upevňovací bod na zdvíhanie bremien pomocou závitových kolíkov alebo skrutiek

Bezpečnostný koeficient 4 pri všetkých smeroch zaťaženia



S integrovanou funkciou samočinného zaistenia



Možnosť otočenia o 360°



Záchytná matica


Dá sa naskrutkovať pomocou očko/vidlicového kľúča



Testovaná odolnosť voči trhlinám 100 %



Trieda kvality 10

Doklad o výkone (Pub)
  • Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES

  • Navrhnutý, testovaný a certifikovaný v súlade s normou GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Upozornenie
  • Používajte len skrutky s triedou pevnosti minimálne 10,9

  • Prstencová matica musí byť vždy úplne naskrutkovaná na závitový kolík

  • Pripojovací bod nie je vhodný na otáčanie pod záťažou

  • Pri axiálnom namáhaní je povolená odchýlka +/-5° pri znížení nosnosti o 10 %
Č. položkyMax. nosnosť
W.L.L.1 reťaz2 reťaze1 reťaz2 reťaze2 reťaze3/4 reťaze
5162 113 80,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 113 100,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 113 120,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 113 161,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 113 202,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 113 243,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 113 304,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
  • Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES

  • Navrhnutý, testovaný a certifikovaný v súlade s normou GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Max. nosnosť

0,3 t

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M8

Výška (h1)

44,5 mm

Hrúbka očka (s1)

10 mm

Výška krúžka (b1)

8 mm

Vnútorná výška (h5)

23 mm

Vnútorný priemer (d2)

29 mm

Priemer dosadacej plochy (d4)

32 mm

Vonkajší priemer (d3)

45 mm

Výška objímky (h2)

21,5 mm

Veľkosť kľúča (sw)

13 mm

Materiál

Oceľ

Max.krútiaci moment

8 Nm

Hmotnosť výrobku (na kus)

170,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie