Prstencová matica H.Q.E.
Oceľ. prstencová matica, možnosť otočenia o 360°
Obj. č. 516211330
EAN 4052712643552
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečnostný koeficient 4 pri všetkých smeroch zaťaženia
S integrovanou funkciou samočinného zaistenia
Možnosť otočenia o 360°
Záchytná matica
Dá sa naskrutkovať pomocou očko/vidlicového kľúča
Testovaná odolnosť voči trhlinám 100 %
Trieda kvality 10
- Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES
- Navrhnutý, testovaný a certifikovaný v súlade s normou GS-OA 15-04 - EN 1677
- Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
- Používajte len skrutky s triedou pevnosti minimálne 10,9
- Prstencová matica musí byť vždy úplne naskrutkovaná na závitový kolík
- Pripojovací bod nie je vhodný na otáčanie pod záťažou
- Pri axiálnom namáhaní je povolená odchýlka +/-5° pri znížení nosnosti o 10 %
| Č. položky | Max. nosnosť | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| W.L.L. | 1 reťaz | 2 reťaze | 1 reťaz | 2 reťaze | 2 reťaze | 3/4 reťaze | |||||
| 5162 113 8 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
| 5162 113 10 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
| 5162 113 12 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
| 5162 113 16 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
| 5162 113 20 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
| 5162 113 24 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
| 5162 113 30 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
- Vhodná na bezpečné zdvíhanie nákladu v súlade so smernicou o strojných zariadeniach 2006/42/ES
- Navrhnutý, testovaný a certifikovaný v súlade s normou GS-OA 15-04 - EN 1677
- Navrhnutý pre zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Max. nosnosť | 4,5 t |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M30 |
Výška (h1) | 101 mm |
Hrúbka očka (s1) | 27 mm |
Výška krúžka (b1) | 22 mm |
Vnútorná výška (h5) | 50 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 62 mm |
Priemer dosadacej plochy (d4) | 80 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 106 mm |
Výška objímky (h2) | 51 mm |
Veľkosť kľúča (sw) | 36 mm |
Materiál | Oceľ |
Max.krútiaci moment | 465 Nm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2464,000 g |