Prstencová matica
DIN 582 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
MATICA ZAVESNA DIN582 A4 GESCHMIEDET M16
Obj. č. 038916
EAN 4052712794209
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 582, nehrdzavejúca oceľ A4
Upozornenie
Pred použitím si prečítajte informácie v inštalačných pokynoch!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d) | M16 |
Vnútorný priemer (d1) | 35 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 63 mm |
Priemer dosadacej plochy (d3) | 35 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Nosnosť (F max) | 700 kg |
Menovitý priemer | 16 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |