Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prstencová matica

DIN 582, oceľ C15E, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 039599916

EAN 4045727851838

Cena za zvolené balenie
Prstencová matica

Obj. č. 039599916

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 582, žltá galvanizovaná oceľ C15E (A3C)
Upozornenie

Pred použitím si prečítajte informácie v inštalačných pokynoch

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d)

M16

Vnútorný priemer (d1)

35 mm

Vonkajší priemer (d2)

63 mm

Priemer dosadacej plochy (d3)

35 mm

Materiál

Povrchovo vytvrdzovaná oceľ, 1.1141, C15E

Povrch

Žlté pozinkovanie

Nosnosť (F max)

700 kg

Menovitý priemer

16 mm

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie