Prstencová matica
DIN 582, oceľ C15E, pozinkovaná, žltá
Obj. č.
03959998
EAN 4045727851814
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 582, žltá galvanizovaná oceľ C15E (A3C)
Upozornenie
Pred použitím si prečítajte informácie v inštalačných pokynoch
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d) | M8 |
Vnútorný priemer (d1) | 20 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 36 mm |
Priemer dosadacej plochy (d3) | 20 mm |
Materiál | Povrchovo vytvrdzovaná oceľ, 1.1141, C15E |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Nosnosť (F max) | 140 kg |
Menovitý priemer | 8 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |