Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prstencová matica QC 8

Prstencová matica, lakovaná oceľ, 8

Obj. č. 516213118

EAN 4054458652515

Cena za zvolené balenie
Prstencová matica QC 8

Obj. č. 516213118

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Možno naskrutkovať ručne
  • Bezpečnostný koeficient 4

  • Trieda kvality 8

  • Červená farba
Obj. č.
1 reťaz2 reťaze2 reťaze3/4 reťaze
5162 131 60,4 t0,8 t0,14 t0,1 t0,2 t0,14 t
5162 131 80,8 t1,6 t0,28 t0,2 t0,4 t0,28 t
5162 131 101 t2 t0,35 t0,25 t0,5 t0,35 t
5162 131 121,6 t3,2 t0,56 t0,4 t0,8 t0,56 t
5162 131 143 t6 t1 t0,75 t1,5 t1 t
5162 131 164 t8 t1,4 t1 t2 t1,4 t
5162 131 185 t10 t1,8 t1,25 t2,5 t1,8 t
5162 131 206 t12 t2,1 t1,5 t3 t2,1 t
5162 131 248 t16 t2,8 t2 t4 t2,8 t
5162 131 2710 t20 t3,5 t2,5 t5 t3,5 t
5162 131 3012 t24 t4,3 t3 t6 t4,2 t
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M18

Výška (h1)

90 mm

Hrúbka očka (s1)

20 mm

Vnútorný priemer (d2)

50 mm

Priemer dosadacej plochy (d4)

50 mm

Vonkajší priemer (d3)

90 mm

Výška objímky (h2)

20 mm

Materiál

Oceľ

Max.krútiaci moment

95 Nm

Hmotnosť výrobku (na kus)

750,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie