Prstencová matica QC 8
Prstencová matica, lakovaná oceľ, 8
Obj. č. 51621318
EAN 4054458652461
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Možno naskrutkovať ručne
- Bezpečnostný koeficient 4
- Trieda kvality 8
- Červená farba
| Obj. č. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 reťaz | 2 reťaze | 2 reťaze | 3/4 reťaze | |||
| 5162 131 6 | 0,4 t | 0,8 t | 0,14 t | 0,1 t | 0,2 t | 0,14 t |
| 5162 131 8 | 0,8 t | 1,6 t | 0,28 t | 0,2 t | 0,4 t | 0,28 t |
| 5162 131 10 | 1 t | 2 t | 0,35 t | 0,25 t | 0,5 t | 0,35 t |
| 5162 131 12 | 1,6 t | 3,2 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t |
| 5162 131 14 | 3 t | 6 t | 1 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t |
| 5162 131 16 | 4 t | 8 t | 1,4 t | 1 t | 2 t | 1,4 t |
| 5162 131 18 | 5 t | 10 t | 1,8 t | 1,25 t | 2,5 t | 1,8 t |
| 5162 131 20 | 6 t | 12 t | 2,1 t | 1,5 t | 3 t | 2,1 t |
| 5162 131 24 | 8 t | 16 t | 2,8 t | 2 t | 4 t | 2,8 t |
| 5162 131 27 | 10 t | 20 t | 3,5 t | 2,5 t | 5 t | 3,5 t |
| 5162 131 30 | 12 t | 24 t | 4,3 t | 3 t | 6 t | 4,2 t |
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Výška (h1) | 45 mm |
Hrúbka očka (s1) | 10 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 25 mm |
Priemer dosadacej plochy (d4) | 25 mm |
Vonkajší priemer (d3) | 45 mm |
Výška objímky (h2) | 10 mm |
Materiál | Oceľ |
Max.krútiaci moment | 8 Nm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 100,000 g |