Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prstencová priechodka Bez pružiny

Prstencové oko na zdvíhanie bez pružiny

Obj. č. 5162121673

EAN 4054458652058

Cena za zvolené balenie
Prstencová priechodka Bez pružiny

Obj. č. 5162121673

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kotviaci bod s minimálnymi požiadavkami na priestor
  • Bezpečnostný koeficient 4

  • Jednoduchá navarená základňa na dvíhanie

  • Vyrobený z ocele vysokej pevnosti

  • Povrchová úprava z epoxidovej živice

  • Kruhová svorka testovaná na prasknutie na 100 %

  • Náterová farba RAL 3022
Doklad o výkone (Pub)

Navrhnuté na zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia.

Upozornenie

Vhodné len na dvíhanie nákladu, nie osôb



V prípade špeciálneho použitia sa odporúča určiť nosnosť, ktorá sa má použiť, v závislosti od uhla sklonu napínania



V prípade asymetrického zaťaženia sa musí znížiť nosnosť oka v súlade so špecifikáciami v tabuľke rôznych typov upevnenia



Objímka musí vždy zostať orientovaná v smere ťahu (povolená tolerancia +/–10°)

Č. položkyMax. nosnosť
W.L.L.1 reťaz2 reťaze1 reťaz2 reťaze2 reťaze3/4 reťaze
5162 121 381,5 t1,5 t3 t1,5 t3 t2,1 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 121 452,5 t2,5 t5 t2,5 t5 t3,5 t2,5 t2,5 t5,25 t3,75 t2,5 t
5162 121 514 t4 t8 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,4 t6 t4 t
5162 121 6736,7 t6,7 t13,4 t6,7 t13,4 t9,5 t6,7 t6,7 t14 t10 t6,7 t
5162 121 6710 t10 t20 t10 t20 t14 t10 t10 t21 t15 t10 t
5162 121 10016 t16 t32 t16 t32 t22,4 t16 t16 t33,6 t24 t16 t

Navrhnuté na zaťaženie pri 20 000 zmenách zaťaženia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Max. nosnosť

6,7 t

Hrúbka očka (s1)

24 mm

Výška krúžka (b2)

26 mm

Hrúbka (b3)

58,5 mm

Vnútorný priemer (d1)

67,3 mm

Výška telesa (h2)

44 mm

Dĺžka (l1)

141 mm

Šírka (b1)

115 mm

Hrúbka zvaru (HV+∆a)

HV 12+4

Hmotnosť výrobku (na kus)

2200,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie