Prstencová priechodka Navarovacia, na viazanie nákladu
Prstencová priechodka s dvojitou navarenou základ.
Obj. č. 516211960
EAN 4054458651990
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Bezpečnostný koeficient 2
- Kruhová svorka testovaná na prasknutie na 100 %
- S náterom RAL 9005
Upozornenie
- S dvojitou navarenou základňou
- Navarovacia podpera je zvarená po celom obvode s výnimkou oblasti odtoku
- Vhodné len na viazanie, nie na zdvíhanie bremien a/alebo osôb
- V prípade špeciálneho použitia sa odporúča určiť nosnosť, ktorá sa má použiť, v závislosti od uhla sklonu napínania
- Technické normy, ktoré je potrebné dodržiavať pri výbere a upevňovaní kruhovej podpery: EN 12640, EN 75410, EN 12195/1
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Prípustná ťažná sila pri priamom ťahu | 13400 daN |
Hrúbka očka (s1) | 20 mm |
Výška krúžka (b2) | 83 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 60 mm |
Výška telesa (h2) | 39 mm |
Dĺžka (l1) | 169 mm |
Hĺbka podpornej skrutky (t1) | 16 mm |
Šírka (b1) | 88 mm |
Výška (h1) | 103 mm |
Hrúbka zvaru (HV+∆a) | HV 5,5+3 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1900,000 g |