Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prstencová priechodka Navarovacia, na viazanie nákladu

Prstencová priechodka s dvojitou navarenou základ.

Obj. č. 516211965

EAN 4054458652003

Cena za zvolené balenie
Prstencová priechodka Navarovacia, na viazanie nákladu

Obj. č. 516211965

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Bezpečnostný koeficient 2

  • Kruhová svorka testovaná na prasknutie na 100 %

  • S náterom RAL 9005
Upozornenie
  • S dvojitou navarenou základňou

  • Navarovacia podpera je zvarená po celom obvode s výnimkou oblasti odtoku

  • Vhodné len na viazanie, nie na zdvíhanie bremien a/alebo osôb

  • V prípade špeciálneho použitia sa odporúča určiť nosnosť, ktorá sa má použiť, v závislosti od uhla sklonu napínania

  • Technické normy, ktoré je potrebné dodržiavať pri výbere a upevňovaní kruhovej podpery: EN 12640, EN 75410, EN 12195/1
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípustná ťažná sila pri priamom ťahu

20000 daN

Hrúbka očka (s1)

22 mm

Výška krúžka (b2)

96 mm

Vnútorný priemer (d1)

65 mm

Výška telesa (h2)

48 mm

Dĺžka (l1)

196 mm

Hĺbka podpornej skrutky (t1)

19,5 mm

Šírka (b1)

90 mm

Výška (h1)

118 mm

Hrúbka zvaru (HV+∆a)

HV 6+4

Hmotnosť výrobku (na kus)

3100,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie