Prstencová priechodka Navarovacia, na viazanie nákladu
Prstencová priechodka s dvojitou navarenou základ.
Obj. č. 516211990
EAN 4054458652010
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Bezpečnostný koeficient 2
- Kruhová svorka testovaná na prasknutie na 100 %
- S náterom RAL 9005
Upozornenie
- S dvojitou navarenou základňou
- Navarovacia podpera je zvarená po celom obvode s výnimkou oblasti odtoku
- Vhodné len na viazanie, nie na zdvíhanie bremien a/alebo osôb
- V prípade špeciálneho použitia sa odporúča určiť nosnosť, ktorá sa má použiť, v závislosti od uhla sklonu napínania
- Technické normy, ktoré je potrebné dodržiavať pri výbere a upevňovaní kruhovej podpery: EN 12640, EN 75410, EN 12195/1
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Prípustná ťažná sila pri priamom ťahu | 32000 daN |
Hrúbka očka (s1) | 31 mm |
Výška krúžka (b2) | 126 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 90 mm |
Výška telesa (h2) | 55 mm |
Dĺžka (l1) | 264 mm |
Hĺbka podpornej skrutky (t1) | 29 mm |
Šírka (b1) | 127 mm |
Výška (h1) | 155 mm |
Hrúbka zvaru (HV+∆a) | HV 8,5+4 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 6300,000 g |