Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prstencová priechodka

Prstencové oko s jednou navarenou zákl. bez pruž.

Obj. č. 5162123100

EAN 4054458652195

Cena za zvolené balenie
Prstencová priechodka

Obj. č. 5162123100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Priestorovo úsporný upevňovací bod bez pružiny
  • Navarovacia kruhová podpera s dvojitou navarenou základňou na pripevnenie bremien

  • Bezpečnostný koeficient 2

  • Kruhová svorka testovaná na prasknutie na 100 %

  • S náterom RAL 9005
Upozornenie

Vhodné len na viazanie, nie na zdvíhanie bremien a/alebo osôb. V prípade špeciálneho použitia sa odporúča určiť nosnosť, ktorá sa má použiť, v závislosti od uhla sklonu napínania.



Technické normy, ktoré je potrebné dodržiavať pri výbere a upevňovaní kruhovej podpery: EN 12640, EN 75410, EN12195/1

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípustná ťažná sila pri priamom ťahu

32000 daN

Hrúbka očka (s1)

45 mm

Výška krúžka (b2)

42 mm

Hrúbka (b3)

87 mm

Vnútorný priemer (d1)

100 mm

Výška telesa (h2)

69 mm

Dĺžka (l1)

219 mm

Šírka (b1)

190 mm

Hrúbka zvaru (HV+∆a)

HV 25+6

Hmotnosť výrobku (na kus)

9300 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie