Prstencová priechodka
Prstencové oko s jednou navarenou zákl. s pružinou
Obj. č. 516212538
EAN 4054458652201
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Navarovací kruhový blok s jednou navarenou základňou na viazanie nákladu
- Bezpečnostný koeficient 2
- Kruhová svorka testovaná na prasknutie na 100 %
- S náterom RAL 9005
Vhodné len na viazanie, nie na zdvíhanie bremien a/alebo osôb. V prípade špeciálneho použitia sa odporúča určiť nosnosť, ktorá sa má použiť, v závislosti od uhla sklonu napínania.
Technické normy, ktoré je potrebné dodržiavať pri výbere a upevňovaní kruhovej podpery: EN 12640, EN 75410, EN12195/1
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Prípustná ťažná sila pri priamom ťahu | 3000 daN |
Hrúbka očka (s1) | 14 mm |
Výška krúžka (b2) | 16 mm |
Hrúbka (b3) | 31 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 38 mm |
Výška telesa (h2) | 25 mm |
Dĺžka (l1) | 79 mm |
Šírka (b1) | 66 mm |
Hrúbka zvaru (HV+∆a) | HV 5+3 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 400,000 g |