Prstencová priechodka
Prstencové oko s jednou navarenou zákl. s pružinou
Obj. č. 516212545
EAN 4054458652218
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Navarovací kruhový blok s jednou navarenou základňou na viazanie nákladu
- Bezpečnostný koeficient 2
- Kruhová svorka testovaná na prasknutie na 100 %
- S náterom RAL 9005
Vhodné len na viazanie, nie na zdvíhanie bremien a/alebo osôb. V prípade špeciálneho použitia sa odporúča určiť nosnosť, ktorá sa má použiť, v závislosti od uhla sklonu napínania.
Technické normy, ktoré je potrebné dodržiavať pri výbere a upevňovaní kruhovej podpery: EN 12640, EN 75410, EN12195/1
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Prípustná ťažná sila pri priamom ťahu | 5000 daN |
Hrúbka očka (s1) | 16 mm |
Výška krúžka (b2) | 18 mm |
Hrúbka (b3) | 34,5 mm |
Vnútorný priemer (d1) | 45 mm |
Výška telesa (h2) | 27 mm |
Dĺžka (l1) | 91 mm |
Šírka (b1) | 77 mm |
Hrúbka zvaru (HV+∆a) | HV 7+3 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 65,000 g |