Prstencový jazýček zatláčací zmrštiteľný teplom
Prstencový jazýček
OCKO KABLOVE ZMRSTOVACIE M10(4,0-6,0MM2)
Obj. č. 0555511410
EAN 4046777535501
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Šetrí čas vďaka zrýchleniu procesu zmršťovania o 40 %
- Nízke riziko poškodenia konektora a izolácie káblov vďaka nízkej teplote zmršťovania
Vyhnite sa bodovému prehriatiu teplom zmrštiteľného obalu.
Súlad s normou RoHS
Hárky údajov(X)
Spoje odolné proti prachu a vlhkosti. Dobrá až vynikajúca odolnosť proti benzínu, akumulátorovej kyseline, nafte, motorovému oleju, nemrznúcej zmesi, brzdovej kvapaline, 5 % soľnému roztoku, izopropylalkoholu.
Prierez drôtu min./max. | 4-6 mm² |
Farba | Žltá |
Otvor príruby | M10 |
Elektrická odolnosť proti prierazu | 30 kV/mm |
Druh krytia IP | IP 67 |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -55 do 125 °C |
Teplota zmrštenia min. | 300 °C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!