Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Prstencový konektor

Prstencový konektor, neizolovaný
OCKO KABEL BLK M4-(1,5-2,5QMM)

Obj. č. 05585215

EAN 4011231466660

Cena za zvolené balenie
Prstencový konektor

Obj. č. 05585215

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

AMP, AMP MCP, AMPMODU sú ochranné známky

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Verzia

Neutesnený

Prierez drôtu min./max.

1,5-2,5 mm²

Otvor príruby

M4

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Prierez drôtu min.

1,5 mm²

Prierez drôtu max.

2,5 mm²

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie