Prstencový konektor
Prstencový konektor, neizolovaný
OCKO KABEL BLK M8-(1,5-2,5QMM)
Obj. č. 05585221
EAN 4011231466752
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
AMP, AMP MCP, AMPMODU sú ochranné známky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | Neutesnený |
Prierez drôtu min./max. | 1,5-2,5 mm² |
Otvor príruby | M8 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Prierez drôtu min. | 1,5 mm² |
Prierez drôtu max. | 2,5 mm² |