Prúdová dýza
Kontaktné hroty pre oceľový drôt
PRISL.ZVARACKA-MIG/MAG-ML38-1,2
Obj. č.
0984380212
EAN 4052703091249
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre oceľový drôt
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 20 mm |
Vhodnosť pre zvárací drôt | Oceľ |
Vhodnosť pre priemer drôtu | 1,2 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 9,250 g |
Prípojný závit | M8 |
Materiál | Meď |