Pružina pre zinkové vyvažovacie závažie Tvar 74 - 3
Pružina pre zinkové vyvažovacie závažie, tvar 74-3
ZAVAZIE VW OCHR. VRSTVA STEELWHEEL
Obj. č.
083074 03
EAN 4038898782797
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová úprava bezpečnostné závažia na lúče obruče vyrobená zo zinku s povrchovou úpravou
Porovnávacie číslo Franken: 74 - 3
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre vozidlá VW s oceľovými kolesami
Hmotnosť vyvažovacieho závažia | 3,8 g |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Vhodnosť pre typ diskov | Oceľ |
Dĺžka | 19,8 mm |
Šírka | 15,85 mm |
Výška | 12,00 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3,800 g |
Porovnávacie číslo | Hofmann V3 |