Pružinová matica Typ 1
Pružinová matica, typ 1
SPONA PEROVA A3A
Obj. č.
050011141
EAN 4011231415101
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plochý dizajn
- Elasticita pružinovej matice zaisťuje, že spojenie je odolné voči vibráciám.
- Rýchla manuálna montáž
- Chráni povrchy
- Opakovane použiteľné
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre jednoduchú montáž na ploché skrutky, hriadele a nápravy.
![]() | |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 3,0 mm |
Dĺžka (L) | 12,60 mm |
Šírka (B) | 8,00 mm |
Hrúbka materiálu (S) | 0,35 mm |
Materiál | Pružinová oceľ CK 67 |
Povrch | Pozinkované, priehľadné |
Originálne číslo náhradného dielu | 14591887, 14592389 |