Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružinová matica Typ 1

Pružinová matica, typ 1
SPONA PEROVA A3A

Obj. č. 050011182

EAN 4011231415149

Cena za zvolené balenie
Pružinová matica Typ 1

Obj. č. 050011182

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plochý dizajn
  • Elasticita pružinovej matice zaisťuje, že spojenie je odolné voči vibráciám.

  • Rýchla manuálna montáž

  • Chráni povrchy

  • Opakovane použiteľné
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre jednoduchú montáž na ploché skrutky, hriadele a nápravy.

Vhodnosť pre skrutku

Priemer 4,0 mm

Dĺžka (L)

14,20 mm

Šírka (B)

9,50 mm

Hrúbka materiálu (S)

0,35 mm

Materiál

Pružinová oceľ C 75

Povrch

Pozinkované, priehľadné

Originálne číslo náhradného dielu

07129926306, 1507374, 113857113, A0009940145, 82660

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie