Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Pružinová matica Typ 1

Pružinová matica, typ 1
SPONA PEROVA A3A

Obj. č. 050011185

EAN 4011231415262

Cena za zvolené balenie
Pružinová matica Typ 1

Obj. č. 050011185

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Plochý dizajn
  • Elasticita pružinovej matice zaisťuje, že spojenie je odolné voči vibráciám.

  • Rýchla manuálna montáž

  • Chráni povrchy

  • Opakovane použiteľné
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre jednoduchú montáž na ploché skrutky, hriadele a nápravy.

Vhodnosť pre skrutku

Priemer 2,0 mm

Dĺžka (L)

15,00 mm

Šírka (B)

10,00 mm

Hrúbka materiálu (S)

0,25 mm

Materiál

Pružinová oceľ CK 67

Povrch

Pozinkované, priehľadné

Originálne číslo náhradného dielu

07129926320

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie