Pružinová podložka s poistným krúžkom Typ K
Oceľ, zinkové vločky, strieborná, tvar K
PODLOZKA RYHOVANA-K-(FLZN480H)-D4,1
Obj. č. 04010004
EAN 4038898604815
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Účinné, priliehajúce zaistenie skrutkových spojení proti uvoľneniu a odskrutkovaniu
- Tvar K: pre elektricky vodivé spoje
- Trecie zaistenie vďaka sile pružiny
- Pozitívne blokovanie vďaka špecifickému povrchovému razeniu
- Opakovane použiteľné
- Chráni protiľahlý povrch pred poškodením (podložka sa počas inštalácie neotáča)
- Minimálne rozloženie uťahovacieho momentu
- Univerzálne použitie, vhodné napr. aj na upevnenie do oblých otvorov a skrutkované spoje plechov
Porovnanie pružinových podložiek s poistnými krúžkami a poistných podložiek
Pružinová podložka s poistným krúžkom:
- Dvojnásobné zabezpečenie: trecie spojenie zaistené pružinou a nútené blokovanie
- Nízke rozloženie zaisťovacieho uťahovacieho momentu
- Rozsah použitia: až do približne 350 °C
- Opakovane použiteľné
- Ochrana protiľahlého povrchu; žiadne otáčanie
- Zabezpečenie proti uvoľneniu až po skrutky kvality 12.9
- Zaisťovacie prvky zabraňujúce odskrutkovaniu
Poistná podložka nezodpovedajúca norme DIN: Poistné podložky nezodpovedajúce norme DIN predstavujú bezpečnostné riziko.
- Rozdelenie veľmi vysokého uťahovacieho momentu
- Vhodné iba pre poistné skrutky s triedou pevnosti < 5.8
- V najhoršom prípade sa povrch poistných podložiek môže odierať, a tak spôsobovať pokles predpätia
- Bez ochrany proti odskrutkovaniu
- Poistné podložky sa nedajú použiť opakovane
- Poistné podložky majú sklon rozširovať sa (hrozí riziko zlomenia)
- Počas uťahovania a uvoľňovania sa otáčajú – to poškodzuje povrch/protiľahlý povrch
Mimoriadne spoľahlivý efekt núteného blokovania proti odskrutkovaniu bol overený prostredníctvom aplikácie dynamického zaťaženia (vibrácie) osi skrutky v mnohých praktických testoch.
Hárky údajov(X)
Výroba strojov a systémov, technológia pohonov, technológia dopravníkov, úžitkové vozidlá, stavebné stroje, výroba vozidiel, poľnohospodárska technológia, potravinársky priemysel atď.
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M4 |
Vnútorný priemer (d1) | 4,1 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 8,2 mm |
Výška (h1) | 1,4 mm |
Hrúbka (s1) | 1 mm |
Materiál | Pružinová oceľ |
Tvrdosť podľa Vickersa, HV min./max. | 420-510 HV |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Doba trvania ochrany proti korózii | 480 h |
Forma | K |
Vhodné pre | Elektricky vodivé spoje |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Vejárová podložka |
Funkcia zálohovania | Zaistenie pomocou zapustenia |
